- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- bnc f変換のおすすめ人気ランキング
bnc f変換のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新107件の「bnc f変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「bnc変換コネクタ」、「BNC 3.5mm 変換」、「lemo BNC 変換」などの商品も取り扱っております。
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5241
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
バヨネットロック
変換内容
BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~4
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
形状
変換アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アダプタタイプ = BNCソケット to Fプラグ。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = F型。ジェンダーA = ソケット。ジェンダーB = プラグ。インピーダンス = 75Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 3GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 33.8mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
アダプタタイプ = BNCプラグ to Fソケット。アダプタタイプA = BNC。アダプタタイプB = F型。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 1GHz。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。。ケーブル中心はピンの役目を果たします。. Fシリーズアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
黄銅
寸法(mm)
Φ14.5×33
質量(g)
12.1
アズワン品番
64-7953-88
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
同軸ケーブルを、BNCプラグに変換します。
仕様
siyou:規 格。片側:BNCプラグ(オス)×1。片側:F型同軸ジャック(メス)×1。75Ω対応。個数:1個
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグに
トラスコ品番
366-5259
形状
ストレート
質量(g)
20
タイプ
丸型
種類
アダプタ
定格電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
バヨネットロック
コンタクト形状
メス・オス兼用
インピーダンス(Ω)
75
変換内容
BNCジャック⇔Fプラグ
耐電圧(V/min)
AC500
嵌合部形状
ジャック・プラグ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
種類
丸型
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC335
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)
耐電圧(V/min)
AC1000
使用周波数(GHz)
15
アダプタタイプ
BNC-SMA
コネクタタイプ
BNC
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
変換内容
RCAジャック⇔BNCプラグ
嵌合部形状
ジャック・プラグ
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
オス
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
入数(個)
2
変換内容
RCAジャック⇔BNCジャック
嵌合部形状
ジャック・ジャック
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷